Šestihranné šrouby a vruty
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
01000
01000.330.180
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M33X180
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 2
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M33
Délka
180 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
78
b (min.): L
200mm
91
b (min.): L≤125mm
72
d-D
M33
k
21
L (mm)
180
P
3.5
s
50
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NEN
1555
NF
E25-112
ISO
4014
Čísla materiálu
Objednací číslo
01000.330.180
EAN
8715492010858
UBB
950351027558
UNSPSC
31161620