text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M24X140


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M24
Délka 140 mm
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 140
P 3
s 36

Normy

DIN 931
NF E25-112
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Čísla materiálu

Objednací číslo 01000.240.140
EAN 8715492009876
UBB 950351020371
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.