Šestihranné šrouby a vruty
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
04108
04108.300.110
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 12.9 M30X110
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
12.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M30
Délka
110 mm
Třída
12.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
110
P
3.5
s
46
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
931
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NF
E25-112
Čísla materiálu
Objednací číslo
04108.300.110
EAN
8715493850071
UBB
955351412791
UNSPSC
31161620