text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 10.9 M22X70


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M22
Délka 70 mm
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 56
b (min.): L200mm 69
b (min.): L≤125mm 50
d-D M22
k 14
L (mm) 70
P 2.5
s 32

Normy

NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 04100.220.070
EAN 8715492115492
UBB 953351007315
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.