Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
55000
55000.080.085
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 Min.50 M8X85
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
85 mm
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
85
P
1.25
s
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
Čísla materiálu
Objednací číslo
55000.080.085
EAN
8715494143851
UBB
500571367365
UNSPSC
31161620