Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
55000
55000.060.140
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 Min.50 M6X140
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
140 mm
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
140
P
1
s
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1555
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
Čísla materiálu
Objednací číslo
55000.060.140
EAN
8715492320162
UBB
951351769314
UNSPSC
31161620