text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 80 M6X30


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 80
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 30 mm
Třída 80
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
k 4
L (mm) 30
P 1
s 10

Normy

NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555

Čísla materiálu

Objednací číslo 53510.060.030
EAN 8715492317797
UBB 950351829979
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.