Pomac Automation B.V.
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
53510
53510.140.120
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 80 M14X120
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
80
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M14
Délka
120 mm
Třída
80
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
120
P
2
s
22
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1555
NF
E25-112
ISO
4014
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Objednací číslo
53510.140.120
EAN
8715494599665
UBB
500633307375
UNSPSC
31161620