text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A4 80 M12X240


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 80
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 240 mm
Třída 80
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 240
P 1.75
s 19

Normy

NEN 1555
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 53510.120.240
EAN 8715494599535
UBB 500633306047
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.