Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
51000
51000.330.230
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A2 Min.50 M33X230
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M33
Délka
230 mm
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
78
b (min.): L
200mm
91
b (min.): L≤125mm
72
d-D
M33
k
21
L (mm)
230
P
3.5
s
50
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Objednací číslo
51000.330.230
EAN
8715494125390
UBB
500571236016
UNSPSC
31161620