Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
51000
51000.330.140
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A2 Min.50 M33X140
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Min.50
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
M33
Délka
140 mm
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
78
b (min.): L
200mm
91
b (min.): L≤125mm
72
d-D
M33
k
21
L (mm)
140
P
3.5
s
50
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
NEN
1555
Čísla materiálu
Objednací číslo
51000.330.140
EAN
8715492252494
UBB
951351766831
UNSPSC
31161620