Pomac Automation B.V.
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
Šestihranné šrouby a vruty
51000
51000.300.270
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A2 Min.50 M30X270
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M30
Délka
270 mm
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
270
P
3.5
s
46
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Objednací číslo
51000.300.270
EAN
8715494605236
UBB
500633214704
UNSPSC
31161620