Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
51000
51000.300.110
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A2 Min.50 M30X110
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Min.50
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
M30
Délka
110 mm
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
110
P
3.5
s
46
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
ISO
4014
DIN
931
NEN
1555
Čísla materiálu
Objednací číslo
51000.300.110
EAN
8715492252302
UBB
950351771205
UNSPSC
31161620