Pomac Automation B.V.
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
Šestihranné šrouby a vruty
51000
51000.270.096
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A2 Min.50 M27X95
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M27
Délka
95 mm
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
66
b (min.): L
200mm
79
b (min.): L≤125mm
60
d-D
M27
k
17
L (mm)
95
P
3
s
41
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
Čísla materiálu
Objednací číslo
51000.270.096
EAN
8715494605144
UBB
500633214472
UNSPSC
31161620