Šestihranné šrouby a vruty
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
51000
51000.240.240
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A2 Min.50 M24X240
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M24
Délka
240 mm
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
240
P
3
s
36
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-112
ISO
4014
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Čísla materiálu
Objednací číslo
51000.240.240
EAN
8715492252081
UBB
951351763457
UNSPSC
31161620