text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A2 Min.50 M24X170


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída Min.50
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M24
Délka 170 mm
Třída Min.50
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 170
P 3
s 36

Normy

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
NEN 1555

Čísla materiálu

Objednací číslo 51000.240.170
EAN 8715494605083
UBB 500633112320
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.