Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
51000
51000.140.090
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A2 70 M14X90
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M14
Délka
90 mm
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
90
P
2
s
22
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1555
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
DIN
931
Čísla materiálu
Objednací číslo
51000.140.090
EAN
8715492251121
UBB
950351766841
UNSPSC
31161620