Nedtrain Oud
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
56100
56100.160.060
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN ≈933 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M16X60
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
6.6
Barva
Bílá
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Plast
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Délka
60 mm
Třída
6.6
Barva
Bílá
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M16
k
10
L (mm)
60
P
2
s
24
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈4017
DIN
≈933
NF
≈E25-114
ASME
≈B18.2.3.1M
NEN
≈1568
Čísla materiálu
Objednací číslo
56100.160.060
EAN
8715494513890
UBB
500621801330
UNSPSC
31161620