text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN ≈933 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M8X50


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 6.6
Barva Bílá
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Plast
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 50 mm
Třída 6.6
Barva Bílá
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M8
k 5.3
L (mm) 50
P 1.25
s 13

Normy

DIN ≈933
NF ≈E25-114
ASME ≈B18.2.3.1M
ISO ≈4017
NEN ≈1568

Čísla materiálu

Objednací číslo 56100.080.050
EAN 8715492860651
UBB 950351895962
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.