text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN ≈933 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M12X20


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 6.6
Barva Bílá
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Plast
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 20 mm
Třída 6.6
Barva Bílá
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M12
k 7.5
L (mm) 20
P 1.75
s 19

Normy

DIN ≈933
ASME ≈B18.2.3.1M
ISO ≈4017
NF ≈E25-114
NEN ≈1568

Čísla materiálu

Objednací číslo 56100.120.020
EAN 8715492860767
UBB 951351747385
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.