text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN ≈931 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M12X50/50

Specificaties

Průměr M12
Délka 50 mm
Třída 6.6
Barva Bílá
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Afmetingen

b 50
b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 50
P 1.75
s 19

Normeringen

NEN ≈1555
ASME ≈B18.2.3.1M
NF ≈E25-112
DIN ≈931
ISO ≈4014

Artikelnummers

Artikelnummer 56090.120.050
EAN 8715492860262
UBB 952351070349
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.