text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN ≈931 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M12X40/30

Specifikace

Průměr M12
Délka 40 mm
Třída 6.6
Barva Bílá
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

b 30
b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 40
P 1.75
s 19

Normy

ISO ≈4014
DIN ≈931
ASME ≈B18.2.3.1M
NF ≈E25-112
NEN ≈1555

Čísla materiálu

Objednací číslo 56090.120.040
EAN 8715492860255
UBB 952351070265
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.