text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN ≈931 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M8X70/65


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 6.6
Barva Bílá
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 70 mm
Značka Fabory
Třída 6.6
Barva Bílá
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 5.3

Rozměry

b 65
b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
k 5.3
L (mm) 70
P 1.25
s 13

Normy

DIN ≈931
ISO ≈4014
ASME ≈B18.2.3.1M
NF ≈E25-112
NEN ≈1555

Čísla materiálu

Objednací číslo 56090.080.070
EAN 8715492860200
UBB 951351746130
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.