Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
03400
03400.158.060
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
Šroub se šestihrannou hlavou BSW BS ≈1083 Ocel Bez PU Gr.R 5/8X2.1/4
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Gr.R
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5/8 Inch
Délka
60 mm
Třída
Gr.R
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Britský standard Whitworth
Závitů na palec
11
Info
Whitworthův závit (BSW/BSF) není mezinárodně doporučen. Doporučujeme použít metrický (M/MF) nebo sjednocený (UNC/UNF) závit.
Rozměry se mohou lišit v závislosti na dostupnosti.
Rozměry
A
0.101
F
0.417
L (mm)
60
LT (min.)
1.25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈1083
Čísla materiálu
Objednací číslo
03400.158.060
EAN
8715492110480
UBB
950351301789
UNSPSC
31161620