text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou a zvětšeným závitem DIN 933 Ocel Žárový zinek 8.8 M20X100

Specifikace

Průměr M20
Délka 100 mm
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Metrický závit
Info
  • Velké pozinkované šrouby a vruty jsou vyráběny se standardní třídou tolerance závitů 6g před nanesením povrchu.
  • Po galvanizacI nebudou pasovat do standardních matic nebo závitových otvorů s třídou tolerance 6H. Vhodné matice jsou opatřeny závitem třídy 6AZ (nadměrné).nadrozměrný DIN 933

Rozměry

d-D M20
k 12.5
L (mm) 100
P 2.5
s 30

Normy

DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017

Čísla materiálu

Objednací číslo 01430.200.100
EAN 8715494506779
UBB 500621745081
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.