My Favorites
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
01430
01430.140.050
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
Šroub se šestihrannou hlavou a zvětšeným závitem DIN 933 Ocel Žárový zinek 8.8 M14X50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M14
Délka
50 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Metrický závit
Info
Velké pozinkované šrouby a vruty jsou vyráběny se standardní třídou tolerance závitů 6g před nanesením povrchu.
Po galvanizacI nebudou pasovat do standardních matic nebo závitových otvorů s třídou tolerance 6H. Vhodné matice jsou opatřeny závitem třídy 6AZ (nadměrné).nadrozměrný DIN 933
Rozměry
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
50
P
2
s
22
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NF
E25-114
Čísla materiálu
Objednací číslo
01430.140.050
EAN
8715492412409
UBB
953351040639
UNSPSC
31161620