text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou a zvětšeným závitem DIN 931 Ocel Žárový zinek 8.8 M20X200

Specifikace

Průměr M20
Délka 200 mm
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Metrický závit
Info
  • U žárově zinkovaných šroubů se ZVĚTŠENÝM závitem je zinková vrstva aplikována NA závit normálních rozměrů, takže PO zinkování již závit těchto šroubů neodpovídá ISO-metrickému lícování, nýbrž je tlustší, proto je nazýván ZVĚTŠENÝ.
  • Šrouby neodpovídají běžnému lícování závitů a nelze je použít např. do běžných závitových otvorů.
  • Odpovídající ZVĚTŠENÉ matice jsou vyrobeny s rozměry PO zinkování o cca 0,3 mm většími, čímž dokonale lícují s těmito šrouby.nadrozměrný

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 200
P 2.5
s 30

Normy

NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112

Čísla materiálu

Objednací číslo 01420.200.200
EAN 8715492411655
UBB 950351971441
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.