text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou a zvětšeným závitem DIN 931 Ocel Žárový zinek 8.8 M16X300

Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý

Specifikace

Průměr M16
Délka 300 mm
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Metrický závit
Info
  • U žárově zinkovaných šroubů se ZVĚTŠENÝM závitem je zinková vrstva aplikována NA závit normálních rozměrů, takže PO zinkování již závit těchto šroubů neodpovídá ISO-metrickému lícování, nýbrž je tlustší, proto je nazýván ZVĚTŠENÝ.
  • Šrouby neodpovídají běžnému lícování závitů a nelze je použít např. do běžných závitových otvorů.
  • Odpovídající ZVĚTŠENÉ matice jsou vyrobeny s rozměry PO zinkování o cca 0,3 mm většími, čímž dokonale lícují s těmito šrouby.nadrozměrný

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 300
P 2
s 24

Normy

DIN 931
NF E25-112
NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 01420.160.300
EAN 8715494504270
UBB 500621736668
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.