text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou a šestihrannou maticí DIN 601/555 Ocel Pozinkované 4.8 M8X70


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 4.6
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 70 mm
Třída 4.6
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
k 5.3
L (mm) 70
m 6.5
P 1.25
s 13

Normy

ISO ≈4016/4033
DIN 601/555
NF E25-115-1/E25-402
NEN 102/697

Čísla materiálu

Objednací číslo 08200.080.070
EAN 8715492551146
UBB 950351089764
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.