text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou a šestihrannou maticí DIN 601/555 Ocel Pozinkované 4.8 M10X110

Specifikace

Průměr M10
Délka 110 mm
Třída 4.6
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 110
m 8
P 1.5
s 17

Normy

DIN 601/555
NF E25-115-1/E25-402
NEN 102/697
ISO ≈4016/4033

Čísla materiálu

Objednací číslo 08200.100.110
EAN 8715494507622
UBB 500621753564
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.