Nedtrain Oud
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
01060
01060.080.080
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
Šroub se šestihrannou hlavou, MF DIN 960 Ocel Bez PU 8.8 M8X1,00X80
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
80 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
80
P
1
s
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1555
DIN
960
ISO
8765
NF
E25-152
Čísla materiálu
Objednací číslo
01060.080.080
EAN
8715492019585
UBB
951351612068
UNSPSC
31161620