text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou, MF DIN 960 Ocel Bez PU 8.8 M8X1,00X60


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 60 mm
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický jemný závit

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
k 5.3
L (mm) 60
P 1
s 13

Normy

DIN 960
NEN 1555
ISO 8765
NF E25-152

Čísla materiálu

Objednací číslo 01060.080.060
EAN 8715492019554
UBB 950351126715
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.