Nedtrain Oud
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
Šestihranné šrouby a vruty
01060
01060.140.100
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
Šroub se šestihrannou hlavou, MF DIN 960 Ocel Bez PU 8.8 M14X1,50X100
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M14
Délka
100 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
100
P
1.5
s
22
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-152
ISO
8765
NEN
1555
DIN
960
Čísla materiálu
Objednací číslo
01060.140.100
EAN
8715492020093
UBB
950351129784
UNSPSC
31161620