Nedtrain Oud
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
Šestihranné šrouby a vruty
01060
01060.120.055
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
Šroub se šestihrannou hlavou, MF DIN 960 Ocel Bez PU 8.8 M12X1,50X55
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
55 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
55
P
1.5
s
19
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-152
DIN
960
NEN
1555
ISO
8765
Čísla materiálu
Objednací číslo
01060.120.055
EAN
8715492019837
UBB
950351127960
UNSPSC
31161620