text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou, MF DIN 960 Ocel Bez PU 8.8 M12X1,50X45


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 45 mm
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický jemný závit

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 45
P 1.5
s 19

Normy

ISO 8765
NF E25-152
DIN 960
NEN 1555

Čísla materiálu

Objednací číslo 01060.120.045
EAN 8715492019813
UBB 950351127705
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.