Nedtrain Oud
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
01060
01060.100.090
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
Šroub se šestihrannou hlavou, MF DIN 960 Ocel Bez PU 8.8 M10X1,25X90
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
90 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
90
P
1.25
s
17
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
8765
DIN
960
NF
E25-152
NEN
1555
Čísla materiálu
Objednací číslo
01060.100.090
EAN
8715492019738
UBB
950351127549
UNSPSC
31161620