Nedtrain Oud
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
Šrouby s čtvercovou hlavou
01030
01030.080.050
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
Šroub se čtvercovou hlavou a krátkým čípkem DIN 479 Ocel Bez PU 8.8 M8X50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Threaded pitch (P)
1.25
Třída
8.8
Typ drážky
Čtyřhranné
Tvar hlavy
Čtyřhranné
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
50 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Třída
8.8
Typ drážky
Čtyřhranné
Tvar hlavy
Čtyřhranné
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M8
D (mm)
5.5
dp
5.5
k
8
L (mm)
50
P
1.25
s
8
z1
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-134
DIN
479
Čísla materiálu
Objednací číslo
01030.080.050
EAN
8715492017147
UBB
950351118308
UNSPSC
31161612