Nedtrain Oud
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
Šrouby s čtvercovou hlavou
01030
01030.240.080
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
Šroub se čtvercovou hlavou a krátkým čípkem DIN 479 Ocel Bez PU 8.8 M24X80
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Threaded pitch (P)
3
Třída
8.8
Typ drážky
Čtyřhranné
Tvar hlavy
Čtyřhranné
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M24
Délka
80 mm
Threaded pitch (P)
3
Třída
8.8
Typ drážky
Čtyřhranné
Tvar hlavy
Čtyřhranné
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M24
D (mm)
18
dp
18
k
22
L (mm)
80
P
3
s
24
z1
6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
479
NF
E25-134
Čísla materiálu
Objednací číslo
01030.240.080
EAN
8715492017703
UBB
950351984980
UNSPSC
31161612