text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se čtvercovou hlavou a krátkým čípkem DIN 479 Ocel Bez PU 8.8 M10X45

Objednací číslo
Průměr
Délka
Threaded pitch (P) 1.5
Třída 8.8
Typ drážky Čtyřhranné
Tvar hlavy Čtyřhranné
Materiál Ocel

Specifikace

Průměr M10
Délka 45 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Třída 8.8
Typ drážky Čtyřhranné
Tvar hlavy Čtyřhranné
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M10
D (mm) 7
dp 7
k 10
L (mm) 45
P 1.5
s 10
z1 2.5

Normy

DIN 479
NF E25-134

Čísla materiálu

Objednací číslo 01030.100.045
EAN 8715492017239
UBB 950351119132
UNSPSC 31161612

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.