text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem UNC série 1936 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Mechanicky pozinkované 1/4X3/8 ft


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM A574
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 1/4 Inch
Délka 3/8 Inch
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM A574
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Mechanicky pozinkované
Závit Unified National Coarse
Váha kusu (g) 5.53
Info
  • Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

A 0.375
H 0.25
J 0.1875
LT (min.) 1
Závitů na palec 20

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Objednací číslo 07260.063.009
EAN 8715492081889
UBB 951351574854
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.