text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem UNC, série 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Bez PU NO.6X1 Inch

Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM A574
Směr závitu Pravý

Specifikace

Průměr NO.6
Délka 1 Inch
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM A574
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Unified National Coarse
Info
  • Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

A 0.226
H 0.138
J 0.109375
LT (min.) 0.75
Č. 6
Závitů na palec 32

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Objednací číslo 07212.035.025
EAN 8715492080400
UBB 953351861778
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.