text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem UNC, série 1960 ASME B18.3 Nerezocel ASTM F837 304 CW / CW1 1/2X1.3/4

Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída CW / CW1
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM F837 304

Specifikace

Průměr 1/2 Inch
Délka 1.3/4 Inch
Třída CW / CW1
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM F837 304
Směr závitu Pravý
Závit Unified National Coarse

Rozměry

A 0.75
H 0.5
J 0.375
LT (min.) 1.5
Závitů na palec 13

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Objednací číslo 51056.127.044
EAN 8715493244689
UBB 953351502158
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.