text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem MF/MEF DIN 912 Ocel Bez PU 12.9 M8X1,00X20


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 20 mm
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický jemný závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 20
P 1
s 6

Normy

ASME B18.3.1M
ISO 12474
BS 4168-1
NEN 1241
DIN 912
NF E25-125

Čísla materiálu

Objednací číslo 07040.080.020
EAN 8715492054197
UBB 952351305984
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.