text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem MF/MEF DIN 912 Ocel Bez PU 12.9 M16X1,50X50


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 50 mm
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický jemný závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Plný závit L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 50
P 1.5
s 14

Normy

NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NEN 1241
ISO 12474
DIN 912

Čísla materiálu

Objednací číslo 07040.160.050
EAN 8715492054685
UBB 952351312576
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.