text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem MF/MEF DIN 912 Ocel Bez PU 12.9 M12X1,50X100


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 100 mm
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický jemný závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Plný závit L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 100
P 1.5
s 10

Normy

BS 4168-1
NF E25-125
ISO 12474
NEN 1241
DIN 912
ASME B18.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 07040.120.100
EAN 8715492054562
UBB 952351685989
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.