Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
07040
07040.100.025
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
Šroub s vnitřním šestihranem MF/MEF DIN 912 Ocel Bez PU 12.9 M10X1,25X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
12.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
25 mm
Třída
12.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
b
32
d-D
M10
dk (max.)
16
Plný závit L ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
25
P
1.25
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
DIN
912
NEN
1241
ISO
12474
Čísla materiálu
Objednací číslo
07040.100.025
EAN
8715492054302
UBB
952351311669
UNSPSC
31161605