Šrouby s vnitřním šestihranem
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
07041
07041.120.070
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
Šroub s vnitřním šestihranem MEF DIN 912 Ocel Bez PU 12.9 M12X1,25X70
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
12.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
70 mm
Třída
12.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický extra jemný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
b
36
d-D
M12
dk (max.)
18
Plný závit L ≤
50
k (max.)
12
L (mm)
70
P
1.25
s
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
12474
NEN
1241
DIN
912
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NF
E25-125
Čísla materiálu
Objednací číslo
07041.120.070
EAN
8715492055132
UBB
953351740170
UNSPSC
31161605