text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M6X50

Specifikace

Průměr M6
Délka 50 mm
Třída 8.8
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.

Rozměry

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 50
P 1
s 5

Normy

NEN 1241
ASME B18.3.1M
NF E25-125
ISO 4762
DIN 912
BS 4168-1

Čísla materiálu

Objednací číslo 07065.060.050
EAN 8715494329101
UBB 500577362535
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.