Synspec B.V.
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
Šrouby s vnitřním šestihranem
07065
07065.120.070
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
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 8.8 M12X70
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
70 mm
Třída
8.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Info
Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
Rozměry
b
36
d-D
M12
dk (max.)
18
Plný závit L ≤
50
k (max.)
12
L (mm)
70
P
1.75
s
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1241
DIN
912
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
NF
E25-125
BS
4168-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
07065.120.070
EAN
8715494332002
UBB
500577366833
UNSPSC
31161605