text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 12.9 M6X50


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 50 mm
Třída 12.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.

Rozměry

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 50
P 1
s 5

Normy

NF E25-125
ASME B18.3.1M
NEN 1241
BS 4168-1
DIN 912
ISO 4762

Čísla materiálu

Objednací číslo 07025.060.050
EAN 8715494220958
UBB 500505535079
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.